Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF843B
- Débit maximal tr/min31 tr/min
- Couple de sortie maximal1396
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio56:1
- Poids37 lb
Détails
- Ratio réel54.281:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107028460
- Puissance d’entrée maximale0.76 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)1396 po-lb
- CUP_NON884107028460