Motion
F862B-5.1K-B11-M1

BOSTON GEAR
F862B-5.1K-B11-M1

F862 D/R ROUGE, rapport 5.1 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378368
N° MFRF862B-5.1K-B11-M1
Prix2,839.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-5.1K-B11-M1

F862 D/R ROUGE, rapport 5.1 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378368
N° MFRF862B-5.1K-B11-M1
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
Prix2,839.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862B
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5.1:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • CUP_NON
    884107028958

Aperçu

Description du fabricant
F862B-5.1K-B11 RÉDUCTEUR