Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF862
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF862BF
- Débit maximal tr/min1170 tr/min
- Couple de sortie maximal830
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal1.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio1.5:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel1.467:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF862BF-1.5K-B11-M8
- Numéro CUP du fabricant884107029153
- Puissance d’entrée maximale16.2 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)830 po-lb
- CUP_NON884107029153