Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier8.98 po
- Longueur du boîtier12-1/4 po
- Taille du réducteur du fabricant862
- Débit maximal tr/minEntrée 145.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3032 po-lb à 690 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC, 210C
- Taille de sortie1-1/4 po
- Ratio12:1
- Poids2.86 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale6.490 ch à 1750 tr/min
- Type de montageSupport de bride de sortie
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue1600 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107029207