Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF862BF
- Débit maximal tr/min97 tr/min
- Couple de sortie maximal332.17 N-m;2940
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal18:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio18:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel17.253:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107029252
- Puissance d’entrée maximale4.88 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2940 po-lb
- CUP_NON884107029252