Motion
F862BF-45K-B5-M8

BOSTON GEAR
F862BF-45K-B5-M8

F862 D/R ROUGE, rapport 45 , entrée silencieuse, montage sur bride O/P
N° D’ARTICLE MI02378422
N° MFRF862BF-45K-B5-M8
Prix3,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862BF-45K-B5-M8

F862 D/R ROUGE, rapport 45 , entrée silencieuse, montage sur bride O/P
N° D’ARTICLE MI02378422
N° MFRF862BF-45K-B5-M8
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
Prix3,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.98 po
  • Longueur du boîtier
    9.9 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 38.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3090 po-lb à 690 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-1/4 po
  • Ratio
    45:1
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    2.010 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Support de bride de sortie
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    1600 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107029511

Aperçu

Description du fabricant
F862BF-45K-B5 RÉDUCTEUR