Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier863
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF863B
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2978
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel39.83:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF863B-40K-B5-M1
- Numéro CUP du fabricant884107029825
- Puissance d’entrée maximale2.21 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)2978 po-lb
- CUP_NON884107029825