Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier863
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF863BF
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal343.47 N-m;3040
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal50:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel50.789:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF863BF-50K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107030111
- Puissance d’entrée maximale1.77 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)3040 po-lb
- CUP_NON884107030111