Motion
F872B-16K-B11-M1

BOSTON GEAR
F872B-16K-B11-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 16:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 1.3750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378497
N° MFRF872B-16K-B11-M1
Prix5,371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F872B-16K-B11-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 16:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 1.3750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378497
N° MFRF872B-16K-B11-M1
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
Prix5,371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F872
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F872B
  • Débit maximal tr/min
    109 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5245
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    15.645:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F872B-16K-B11-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107030319
  • Puissance d’entrée maximale
    9.6 hp;7.16 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Projection solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5245 po-lb;592.6 Nm
  • CUP_NON
    884107030319

Aperçu

Description du fabricant
F872B-16K-B11 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif