Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872B
- Débit maximal tr/min48 tr/min
- Couple de sortie maximal598.37 N-m;5296
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal36:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio36:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel34.208:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107030494
- Puissance d’entrée maximale4.48 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5296 po-lb
- CUP_NON884107030494