Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier10.86 po
- Longueur du boîtier13.61 po
- Taille du réducteur du fabricant872
- Débit maximal tr/minEntrée 109.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5250 po-lb à 1450 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC, 210C
- Taille de sortie1-5/8 po
- Ratio16:1
- Poids3.20 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale9.600 ch à 1750 tr/min
- Type de montageSupport de bride de sortie
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue2090 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107030784