Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872BF
- Débit maximal tr/min273 tr/min
- Couple de sortie maximal4623
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio6.4:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel6.335:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107031088
- Puissance d’entrée maximale20.9 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)4623 po-lb
- CUP_NON884107031088