Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.51 po
- Dimensions du boîtier9.65 x 9.06 x 10.83 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.83 po
- Longueur du boîtier9.65 po
- Largeur du boîtier9.06 po
- Taille du réducteur du fabricant873
- Débit maximal tr/minEntrée 43.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5225 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Taille de sortie1-5/8 po
- Ratio40:1
- Poids3.30 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale3.800 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue2090 lb
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107031293
Aperçu
Description du fabricant
F873B-40K-B7 RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité