Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier873
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF873B
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal5315
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal80:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1.0
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel78.141:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF873B-80K-B7-M1
- Numéro CUP du fabricant884107031422
- Puissance d’entrée maximale2.01 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)5315 po-lb
- CUP_NON884107031422