Motion
F873BF-125K-B5-M8

BOSTON GEAR
F873BF-125K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 125:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378612
N° MFRF873BF-125K-B5-M8
Prix7,059.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F873BF-125K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 125:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378612
N° MFRF873BF-125K-B5-M8
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
Prix7,059.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F873BF
  • Débit maximal tr/min
    14 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    603N-m;5337
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    125:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    125.178:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F873BF-125K-B5-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107031484
  • Puissance d’entrée maximale
    1.26 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5337 po-lb
  • CUP_NON
    884107031484

Aperçu

Description du fabricant
F873BF-125K-B5 RÉDUCTEUR