Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF873
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF873BF
- Débit maximal tr/min10 tr/min
- Couple de sortie maximal5280
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal160:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio160:1
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel152.964:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF873BF-160K-B5-M8
- Numéro CUP du fabricant884107031507
- Puissance d’entrée maximale1.02 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service Classe I, certifié ISO
- Couple nominal (po-lb)5280 po-lb
- CUP_NON884107031507