Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantS833BR
- Couple de sortie maximal1302
- Taille du cadre NEMA/IEC3
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio100:1
- Poids32 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée0.47 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107032009
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie17 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionForfait trois services
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107032009