Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantS842BR
- Couple de sortie maximal1616
- Taille du cadre NEMA/IEC4
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids32 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée1.19 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107032382
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie35 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107032382