Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantS853BR
- Couple de sortie maximal3351
- Taille du cadre NEMA/IEC5
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio265:1
- Poids47 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée0.49 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107032993
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie6.6 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionForfait trois services
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107032993
Aperçu
Description du fabricant
S853BR-265K RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité