Motion
SF862BR-16K-B11-M1

BOSTON GEAR
SF862BR-16K-B11-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 16:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 1.3750 po, sortie creuse, sortie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02379002
N° MFRSF862BR-16K-B11-M1
Prix4,617.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF862BR-16K-B11-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 16:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 1.3750 po, sortie creuse, sortie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02379002
N° MFRSF862BR-16K-B11-M1
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
Prix4,617.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SF862BR
  • Couple de sortie maximal
    3054
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250UC, B11-210TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Puissance d’entrée
    7.50 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107035758
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    109 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035758

Aperçu

Description du fabricant
SF862BR-16K-B11 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif