Spécifications
Dimensions
- Centre Distance8-3/4 po
- Dimensions du boîtier12.29 x 6.71 x 9.43 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant862
- Débit maximal tr/minEntrée 43.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal7518 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Taille de sortie1-1/2 po
- Ratio40:1
- Poids4.45 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Puissance d’entrée2 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro CUP du fabricant884107035895
- Puissance d’entrée maximale5.250 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Régime de sortie43 tr/min
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1730 lb
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107035895