Spécifications
Dimensions
- Centre Distance11.11 po
- Dimensions du boîtier14.65 x 6.71 x 9.43 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant862
- Débit maximal tr/minEntrée 27.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal7526 po-lb à 690 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC, 210C
- Taille de sortie1-1/2 po
- Ratio63:1
- Poids4.50 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Puissance d’entrée3.00 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro CUP du fabricant884107035987
- Puissance d’entrée maximale3.760 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Régime de sortie27 tr/min
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1730 lb
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107035987