Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantSF863BR
- Couple de sortie maximal6128
- Taille du cadre NEMA/IEC180C, B7-140TC
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio100:1
- Poids78 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée2 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107036076
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie17 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionForfait trois services
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107036076
Aperçu
Description du fabricant
SF863BR-100K-B7 RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité