Motion
SF863BR-118K-B5-M1

BOSTON GEAR
SF863BR-118K-B5-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 118:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02379034
N° MFRSF863BR-118K-B5-M1
Price$4,956.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF863BR-118K-B5-M1

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 118:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02379034
N° MFRSF863BR-118K-B5-M1
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
Price$4,956.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SF863BR
  • Couple de sortie maximal
    3472
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5-56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    118:1
  • Poids
    78 lb

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Puissance d’entrée
    1 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107036083
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    14 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107036083

Aperçu

Description du fabricant
SF863BR-118K-B5 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif