Motion
30268543

BOSTON GEAR
30268543

560:1 Rapport ROUGE SF863BR-T/R, sans base, ENS. « H »
N° D’ARTICLE MI02379052
N° MFR30268543
Prix4,956.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
30268543

560:1 Rapport ROUGE SF863BR-T/R, sans base, ENS. « H »
N° D’ARTICLE MI02379052
N° MFR30268543
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
Prix4,956.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    1.16 po
  • Dimensions du boîtier
    16 x 6.71 x 9.43 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    863
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 3.100 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 690 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    589.250:1
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.550 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1730 lb
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107036267

Aperçu

Description du fabricant
SF863BR-560K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif