Spécifications
Dimensions
- Center Distance1.16 po
- Dimensions du boîtier16 x 6.71 x 9.43 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée5/8 po
- Taille du réducteur du fabricant863
- Débit maximal tr/minEntrée 1.900 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal7775 po-lb à 1160 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1-1/2 po
- Ratio886.875:1
- Poids4.52 lb
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale0.380 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre creux
- Capacité de charge suspendue1730 lb
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107036281
Aperçu
Description du fabricant
SF863BR-900K-B5 RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité