Motion
CC-10AAW
C Clamp - Heavy Duty, 5-3/8 in Minimum Opening, 10-3/8 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 4-3/8 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02379263
N° MFRCC-10AAW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C Clamp - Heavy Duty, 5-3/8 in Minimum Opening, 10-3/8 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 4-3/8 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02379263
N° MFRCC-10AAW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    35000 lb
  • Diamètre de la vis
    1-3/32 po
  • Profondeur de la gorge
    4-3/8 po

Détails

  • Force de l’application
    Service intensif
  • Capacité d’ouverture maximale
    10-3/8 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    5-3/8 po
  • Fini à vis/revêtement
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Style de profondeur de la gorge
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
CC-10AAW HVY. SVC. FIXATION EN C, 5-3/8 À

Vous pourriez également aimer