Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale8000 lb
- Diamètre de la vis3/4 po
- Profondeur de la gorge6 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- Capacité d’ouverture maximale10 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementSimple
- Style de profondeur de la gorgeProfond
Aperçu
- Vis filetée noire avec poignée en T
- Forgé et traité thermiquement pour une résistance maximale et une plus grande rigidité
- Conception de poutre en I pour plus de résistance
- Très résistant au « ressort »
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation