Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible5/16 à 1-13/32 po
- Diamètre de l’arbre compatible11/32 à 1-17/32 po
- Diamètre de la buse0.108 po, 0.12 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlastique à double trempage
- Interne ou externeInterne/externe
- MatérielAcier allié
- Nombre d’embouts de pinces16
- Embouts remplaçablesEmbouts remplaçables
- Angle de la buse0 °, 15 °, 45 °, 90 °
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation