Motion
PL-531
Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI02379338
N° MFRPL-531
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI02379338
N° MFRPL-531
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
Prix20.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    3/32 à 2-3/8 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la buse
    0.38 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Plastique à double trempage
  • Interne ou externe
    Interne
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre d’embouts de pinces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    0°

Aperçu

Description du fabricant
PL-531 RET. À BUSE FIXE PINCE À ANNEAU INTÉRIEURE.
  • Pour installer et retirer les bagues de retenue internes dans un alésage sans endommager la bague
  • Fabriqué en acier traité thermiquement à haute teneur en carbone
  • Conçu pour un ajustement précis et une longue durée de vie grâce à un formage de précision et un durcissement par induction Fini avec un revêtement en oxyde noir

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon