Motion
PL-534
Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux externes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI02379341
N° MFRPL-534
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux externes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI02379341
N° MFRPL-534

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    3/32 à 1-1/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la buse
    0.7 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Plastique à double trempage
  • Interne ou externe
    Externe
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre d’embouts de pinces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    0°
  • CUP_NON
    662459270474

Aperçu

Description du fabricant
PL-534 RET. À BUSE FIXE PINCE À ANNEAU-EXT.
  • Pour installer et retirer les bagues de retenue externes sur un arbre sans endommager la bague
  • Fabriqué en acier traité thermiquement à haute teneur en carbone
  • Conçu pour un ajustement précis et une longue tenue grâce à un formage précis et un durcissement par induction
  • Fini avec un revêtement en oxyde noir

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon