Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame15/32 po
- Longueur4-1/2 po, 114.30 mm
- Longueur totale4-1/2 po
- Longueur de pièce unique114.30 mm;4-1/2 po
- Poids0.12 lb
Détails
- ApplicationCouper des fils ou des clous qui sont près du travail
- Fini de lamePoli
- Type de coupeCoupe d’extrémité
- DescriptionPince coupante d’extrémité
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeJaune
- Matériau de la poignéePlastique
- Style de poignéeDouble trempage
- Type de poignéeDouble trempage
- IsoléNon
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON662459270726
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation