Motion
BWM-1214
Accès serré - métrique, taille de clé 12 x 14 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379567
N° MFRBWM-1214
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - métrique, taille de clé 12 x 14 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379567
N° MFRBWM-1214
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
Prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    11/32 x 13/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    23/32 x 13/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-1/16 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Taille de la clé
    12 x 14 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459106858
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
BWM-1214 DBL. BOÎTE WRCH, 12MM X 14MM