Motion
BWM-1415
Accès serré - métrique, taille de clé 14 x 15 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379569
N° MFRBWM-1415
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - métrique, taille de clé 14 x 15 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379569
N° MFRBWM-1415
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
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    13/32 x 13/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    13/16 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Taille de la clé
    14 x 15 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459106872
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
BWM-1415 DBL. BOÎTE WRCH, 14MM X 15MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon