Motion
BWM-1417
Accès serré - métrique, taille de clé 14 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379570
N° MFRBWM-1417
Prix32.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - métrique, taille de clé 14 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379570
N° MFRBWM-1417
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
Votre prix32.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    13/32 x 15/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    13/16 x 31/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-25/32 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Taille de la clé
    14 x 17 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459106889
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
BWM-1417 DBL. BOÎTE WRCH, 14MM X 17MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon