Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête15/32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure31/32 x 1-3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale11-9/32 po
- Poids0.53 lb
- Taille de la clé17 x 19 mm
Détails
- Angle de décalage10 °
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662459106902
- Type de cléAccès serré
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation