Motion
BWM-1821
Accès serré - métrique, taille de clé 18 x 21 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379573
N° MFRBWM-1821
Prix44.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - métrique, taille de clé 18 x 21 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379573
N° MFRBWM-1821

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    15/32 x 17/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/32 x 1-3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    11-15/16 po
  • Poids
    0.63 lb
  • Taille de la clé
    18 x 21 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459106919
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
BWM-1821 DBL. BOÎTE WRCH, 18MM X 21MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon