Motion
BWM-2224
Accès serré - métrique, taille de clé 22 x 24 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379576
N° MFRBWM-2224
Prix64.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - métrique, taille de clé 22 x 24 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379576
N° MFRBWM-2224
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
Prix64.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    9/16 x 19/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-1/4 x 1-11/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    13-15/32 po
  • Poids
    0.92 lb
  • Taille de la clé
    22 x 24 mm

Détails

  • Angle de décalage
    10 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459106940
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
BWM-2224 DBL. BOÎTE WRCH, 22MM X 24MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon