Motion
EWM-2427
Clé à tête inclinée - 24 x 27 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379582
N° MFREWM-2427
Prix62.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 24 x 27 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379582
N° MFREWM-2427
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
Prix62.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    13/32 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-15/16 x 2-3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    11-29/32 po
  • Taille de la clé
    24 x 27 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
EWM-2427 BOULE OUVERTE, 24MM X 27MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon