Motion
EWM-3032
Clé à tête inclinée - 30 x 32 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379584
N° MFREWM-3032
Prix69.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 30 x 32 mm, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379584
N° MFREWM-3032
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
Votre prix69.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    15/32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    2-7/16 x 2-9/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Taille de la clé
    30 x 32 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
EWM-3032 BOULE OUVERTE, 30MM X 32MM

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon