Motion
11711
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 11 mm, taille d’ouverture de clé : 11 mm, 3-15/16 po
N° D’ARTICLE MI02379590
N° MFR11711
Prix7.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 11 mm, taille d’ouverture de clé : 11 mm, 3-15/16 po
N° D’ARTICLE MI02379590
N° MFR11711
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
Prix7.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    9/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    7/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    15/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Global Longueur  
    3-15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459117113
  • Type de clé
    Tige courte

Aperçu

Description du fabricant
11711 COMBINAISON MOYENNE. CLÉ, 11MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon