Motion
11718
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 18 mm, taille d’ouverture de clé : 18 mm, 5-3/16 po
N° D’ARTICLE MI02379597
N° MFR11718
Prix11.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 18 mm, taille d’ouverture de clé : 18 mm, 5-3/16 po
N° D’ARTICLE MI02379597
N° MFR11718
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
Prix11.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    18 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    5/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    18 mm
  • Global Longueur  
    5-3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459117182
  • Type de clé
    Tige courte

Aperçu

Description du fabricant
11718 COMBINAISON MOYENNE. CLÉ, 18MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon