Motion
OES-0607
Clé à tête inclinée - 3/16 x 7/32 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379657
N° MFROES-0607
Prix20.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 3/16 x 7/32 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379657
N° MFROES-0607
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
Prix20.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    13/32 x 15/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Taille de la clé
    3/16 x 7/32 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
OES-0607 CLÉ DOUBLE OE, 3/16 X 7/32 SH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon