Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale12 po
- Poids1.51 lb
- Taille de la clé30 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsExtrémité simple
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662459107787
- Type de cléClé à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
RBM-30 RAT. CLÉ À BOÎTE, 30MM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation