Motion
MSBD-12HRC

WILLIAMS TOOLS
MSBD-12HRC

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02380841
N° MFRMSBD-12HRC
Prix136.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MSBD-12HRC

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02380841
N° MFRMSBD-12HRC
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
Prix136.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    8 mm
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-21/32 po, 2-3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    6 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323187

Aperçu

Description du fabricant
MSBD-12HRC 3/8 DR ENSEMBLE DE PATINS PROFONDS,6 POINTS,12-

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté