Motion
WS-7707
Ensemble de clés à fourche SUPERTORQUE® - 7 PC, type à fourche, fini satiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02381007
N° MFRWS-7707
Prix328.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à fourche SUPERTORQUE® - 7 PC, type à fourche, fini satiné, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02381007
N° MFRWS-7707
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
Prix328.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    10-15/16 po, 10-5/32 po, 12-1/32 po, 12-13/32 po, 14-1/8 po, 7-5/8 po, 8-11/16 po
  • Poids
    5.05 lb
  • Gamme de tailles de clé
    3/8 x 7/16 à 15/16 x 1 po
  • Tailles des clés
    1/2 x 9/16 po, 11/16 x 3/4 po, 13/16 x 7/8 po, 15/16 x 1 po, 3/4 x 7/8 po, 3/8 x 7/16 po, 5/8 x 11/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini chrome satiné
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    7
  • CUP_NON
    662459325983
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité de la boîte

Aperçu

Description du fabricant
WS-7707 JEU DE CLÉS POLYGONALES, 7-PC
  • La conception de l’ouverture du boîtier permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • L’extrémité de la boîte décalée 10° permet un dégagement dans les endroits restreints
  • Les tailles sont clairement indiquées sur les extrémités de la poignée
  • L’ensemble comprend : 3/8 po x 7/16 po, 1/2 po x 9/16 po, 5/8 po x 11/16 po, 11/16 po x 3/4 po, 3/4 po x 7/8 po, 13/16 po x 7/8 po et 15/16 po x 1 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon