Motion
NS63-23T  1-7/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS63-23T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS63  »
N° D’ARTICLE MI02384059
N° MFRNS63-23T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Prix155.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS63-23T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS63  »
N° D’ARTICLE MI02384059
N° MFRNS63-23T 1-7/16IN 1KW1SS PA
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
Votre prix155.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46 mm
  • Diamètre extérieur
    150.1 mm
  • Pas
    5.508 po
  • Pas Diamètre  
    5.5070 po
  • Largeur de la dent
    10.9 mm
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS63
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210855949

Aperçu

Description du fabricant
614-27-4 NS63-23T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 1873 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA