Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.5000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/16 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Global Hauteur2.5600 po
- Longueur totale7.7500 po
- Longueur totale Diamètre7.7500 po
- Largeur totale7.7500 po
- Diamètre du pilote5.2500 po
- Poids12.26 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palierSK-1682 SFB
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - PVR-1128
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantPVR-1128
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461306833
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2550 tr/min
- Vitesse maximale2550 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeSK-1682
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact en fibre de verre
- Auto-alignementOui
- SérieEnregistreur
- Capacité de charge statique8150 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461306833
Aperçu
Description du fabricant
PVR-1128 PAVER BRG.
- Sealmaster® roulement sur mesure pour une performance sur l’équipement de pavage
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité