Motion
32328
NSK 32328 BRG
N° D’ARTICLE MI02384473
N° MFR32328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 32328 BRG
N° D’ARTICLE MI02384473
N° MFR32328
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Largeur du cône
    102 mm
  • Gobelet Largeur  
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    107.75 mm
  • Poids
    33.9 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK 32328
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Capacité de charge dynamique
    985000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530708
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
32328 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés