Motion
61840-MA
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02384476
N° MFR61840-MA
Prix6,358.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02384476
N° MFR61840-MA
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
Prix6,358.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT 61840-MA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61840-MA présente un diamètre d'alésage de 200 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 250 mm et une largeur de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61840-MA
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677546210

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 61840-MA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues